Referencias
Beta Tools:442 18
Rubix:798160389000
fabricante:004420018
EAN:8014230172293

Documentos
Detalles de producto : 442 18-TERRAJAS PASO GRUESO ACERO HSS
Terrajas, paso grueso, roscado métrico de acero HSS
HRC ̴ 62÷63 AISI M2 UNI EN 22568 - DIN 223
Cualidades
Round dies, coarse pitch, metric thread HSS steel
Aplicaciones
Drilling and threading tools
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 150x60x30 mm |
|---|---|
| Peso neto | 140 g |
| Rosca | 2.5 mm |
| Material del cuerpo | hss |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
59,08 € Sin IVA
/ unidad
71,49 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
