Referencias
Facom:J.156
Rubix:798530503000
EAN:3148510286709

Detalles de producto : J.156 TRINQUETE
• Permite añadir un mecanismo con trinquete en una herramienta de maniobra fija (mango articulado en particular). • Arrastre: cuadrado 3/8" hembra. • Salida: cuadrado 3/8" macho. • Mecanismo 72 dientes para una recuperación de 5°. • Inversión por ala rotativa. • Presentación: cromada satinada.
TRINQUETE 3/8
Información técnica
Atributos
| Adaptador de llave cuadrada | 3/8 '' |
|---|---|
| Longitud | 53 mm |
| Diámetro | 39 mm |
| Acabado | satén/cromo |
| Peso | 200 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días