LLAVE CARRACA 1/2 72 D

CARRACA CON 72 DIENTES

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Roebuck:897599
Rubix:799173566000
EAN:3660338499821
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud253.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : LLAVE CARRACA 1/2 72 D


PARA ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO: carraca de 72 dientes con cabeza delgada
ROBUSTA: fabricada en acero al cromo vanadio de alta calidad
PRATICIA: inversión rápida mediante palanca y marcado para modificar e identificar fácilmente el sentido de giro
COMODIDAD: mango ergonómico para mayor comodidad durante un uso prolongado

Información técnica


Atributos
Adaptador de llave cuadrada1/2 ''
Longitud253.5 mm
Diámetro37 mm
43,51 Sin IVA
/ unidad
52,65 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días