8001 A BIT-RATSCHE 1/4 SB

8001 A Zyklop Mini 1 Bit Ratchet

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Wera:05073230001
Rubix:798263873000
EAN:4013288144638
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 8001 A BIT-RATSCHE 1/4 SB


Llave de carraca para puntas

Características: con palanca de cambio y moleta. La punta se aloja directamente en el cabezal de la carraca.

Características: de acero especial, forjado en estampa, con palanca de cambio y moleta. Mango Kraftform ergonómico. La punta se aloja directamente en el cabezal de la carraca. Mecanismo de 60 dientes, ángulo de retorno 6°. Suministro en embalaje para autoservicio con adaptador para vasos de 1/4".

Información técnica


Atributos
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Peso126 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
62,41 Sin IVA
/ unidad
75,52 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días