6144240 1993 U-3 - CARRACA REVERSIBLE TIPO DIAL 1/2p
Carracas reversibles - 1993 U
Ver información técnicaReferencias
Gedore:1993 U-3
Rubix:798174335000
fabricante:6144240
EAN:4010886614426

Detalles de producto : 6144240 1993 U-3 - CARRACA REVERSIBLE TIPO DIAL 1/2p
Carraca reversible 1/2", con cambio tipo dial
1993 U-3
Características: DIN 3122 D 12,5 –ISO 3315, con bola de retención. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, con cabezal redondo. Cambio tipo dial. Mango con funda de plástico antideslizante de dos componentes.
1993 U-3
Características: DIN 3122 D 12,5 –ISO 3315, con bola de retención. De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, con cabezal redondo. Cambio tipo dial. Mango con funda de plástico antideslizante de dos componentes.
Carraca reversible 1/2" Especialmente para trabajos en espacios reducidos, como en el sector del automóvil Según DIN 3122, ISO 3315 Con cambio de disco metálico antideslizante, dentado fino (72 dientes) y robusto Ángulo de retorno 5 grados Mango antideslizante de 2 componentes con agujero para colgar Para llaves de vaso manuales y accesorios con cuadradillo de arrastre según DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, bloqueo de bola Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 476 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Longitud | 270 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 476 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,28 € Sin IVA
/ unidad
64,47 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
