1703749 2093 U-20 - CARRACA REVERSIBLE 1/4 127 MM

Carraca reversible-2093 te

Ver información técnica
Referencias
Gedore:2093 U-20
Rubix:798177236000
fabricante:1703749
EAN:4010886855638
brand logo
Resumen técnico
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Longitud127 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1703749 2093 U-20 - CARRACA REVERSIBLE 1/4 127 MM


Carraca reversible 1/4", mecanismo de 40 dientes

Características: DIN 3122 D 6,3 –ISO 3315, con bola de retención y palanca de cambio.

2093 U-20
De acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromada. Con cabezal ovalado y botón de expulsión. Bloqueo en posición central. Mango con funda de plástico antideslizante de dos componentes.
Carraca reversible 1/4" 127 mm Utilizada en toda la industria y el mundo del automóvil - y también en espacios reducidos Según DIN 3122, ISO 3315 Cabeza pequeña en forma de gota para espacios reducidos Dentado fino, con cambio de palanca y desbloqueo por pulsador Ángulo de retorno 9 grados Mango antideslizante de 2 componentes con agujero para colgar Para llaves de vaso manuales y accesorios con cuadradillo de arrastre según DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, dispositivo de bloqueo de bola Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto95 g
Adaptador de llave cuadrada1/4 ''
Longitud127 mm
Acabadocromado
Peso95 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • En stock; entrega ≈24/48h