6180710 2194 - CUADRADILLO PASANTE 1p 67,5 MM

Acoplador de cuadradillo 1" - 2194"

Ver información técnica

Referencias

Gedore:2194
Rubix:798175254000
fabricante:6180710
EAN:4010886618073
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada1 ''
Longitud67.5 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 6180710 2194 - CUADRADILLO PASANTE 1p 67,5 MM


Cuadradillo pasante de 1"

Características: DIN 3122 D 25 –ISO 3315, de acero de vanadio GEDORE 31CrV3, cromada.
Acoplador 1" 67.5 mm Según DIN 3122, ISO 3315 Para vasos de accionamiento manual con cuadradillo según DIN 3120, ISO 1174, con pasador de bloqueo GEDORE, acero al vanadio 31CrV3, cromado

Información técnica


Atributos
Peso neto321 g
Adaptador de llave cuadrada1 ''
Longitud67.5 mm
Acabadocromado
Peso321 g
30,62 Sin IVA
/ unidad
37,05 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días