Referencias
Grundfos:TP 40-100/4-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Rubix:798811510000
fabricante:96086883
EAN:5700395308396


Resumen técnico
| Potencia | 0.55 kW |
|---|---|
| Flujo | 223.33 l/min |
| Altura de represión | 7.4 m |
Detalles de producto : TP 40-100/4 A-F-A-BQQE-EW3
Las bombas Grundfos TP son bombas centrífugas en línea de una sola etapa, acopladas directamente, con cierre mecánico del eje y principalmente para aplicaciones como calefacción/refrigeración/energía de distrito. Las bombas están equipadas con motores de velocidad fija.
Aplicaciones
Aire acondicionado comercial
Información técnica
Atributos
| Potencia | 0.55 kW |
|---|---|
| Flujo | 223.33 l/min |
| Altura de represión | 7.4 m |
| Tipo de bomba centrífuga | una etapa |
| Tensión | 3x220/240d / 380/420y V |
| Temperatura mín. | 120 °C |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2575,00 € Sin IVA
/ unidad
3115,75 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días