Referencias
Grundfos:CM 1- 3 A-R-G-E-AQQE F-A-A-N
Rubix:798954470000
fabricante:97516637
EAN:5700317302617


Resumen técnico
| Potencia | 0.46 kW |
|---|---|
| Flujo | 28.33 l/min |
| Altura de represión | 18.2 m |
Detalles de producto : CM1-3 A-R-G-E-AQQE-F-A-A-N
CM es una bomba horizontal de succión final fiable, silenciosa y compacta. El diseño modular de la bomba facilita la creación de soluciones personalizadas. CM está disponible en hierro fundido y acero inoxidable
Aplicaciones
Aire acondicionado comercial;Aumento de presión de agua comercial;Aumento de presión de agua doméstica;Calefacción distrital;Riego;Desalinización;Calefacción industrial;Procesos de limpieza industrial;Suministro y transferencia de agua industrial;Suministro de agua comunitario;Distribución de agua
Información técnica
Atributos
| Potencia | 0.46 kW |
|---|---|
| Flujo | 28.33 l/min |
| Altura de represión | 18.2 m |
| Tipo de cebado | no autoaspirante |
| Tipo de bomba centrífuga | multietapa |
| Tensión | 3 x 220-240d/380-415y V |
| Temperatura máx. | 120 °C |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
667,00 € Sin IVA
/ unidad
807,07 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días