Referencias
Juba:570/S
Rubix:798356962000

Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-7/S 570 AZUL NITRILO S/POLVO
Guante desechable de nitrilo sin polvo.
Características
Guantes de trabajo recomendados para:
Características
- El nitrilo aporta mayor durabilidad, elasticidad y resistencia a la perforación.
- Texturizado en su totalidad en el exterior para mayor agarre.
- Ambidextros.
- Buen agarre en entornos secos, húmedos y aceitosos.
- Adecuados para personas alérgicas al látex.
- Apto para uso alimentario.
- Este guante protege contra las siguientes sustancias químicas: Hidróxido Sódico 40% (nivel 6, >480 minutos), Hidróxido amónico 25% (nivel 1, >10 minutos), Peróxido de Hidrógeno(nivel 3, >60 minutos) y Formaldehído 37% (nivel 2, >30 minutos).
- Para protección antivirus, el guante supera la norma ISO 16604, método de prueba B. (EN ISO 374-5: VIRUS)
Guantes de trabajo recomendados para:
- Laboratorios.
- Industria química.
- Servicios de urgencia y emergencia.
- Electrónica y montaje.
- Industria alimentaria.
- Procesado de alimentos.
- Limpieza y mantenimiento industrial.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Longitud | 240 mm |
| Color | negro |
| Material Principal | nitrilo |
| Contacto con alimentos | si |
| Embalaje | cajita: 100 und / caja: 1.000 und |
| Grosor | 0.12 mm |
| Material | nitrilo |
| En polvo | no |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,89 € Sin IVA
/ unidad
15,60 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
