Referencias
GISS:NITRIL35 CP BLUE/S
Rubix:798769333000

Documentos
Detalles de producto : CAJA 200 U. GUANTE T-S AZUL NITRILO DESECHABLE
•Guante de nitrilo de caucho sintético sin polvo.
•Resistencia a aceites, lubricantes y productos derivados del petróleo, productos químicos, ácidos y disolventes no cetónicos.
•Apto para uso alimentario.
•Resistencia a aceites, lubricantes y productos derivados del petróleo, productos químicos, ácidos y disolventes no cetónicos.
•Apto para uso alimentario.
Cualidades
•No dust
Suitable for food use
Single use product, do not reuse
Good resistance to oils, lubricants and petroleum products
Waterproof
Suitable for food use
Single use product, do not reuse
Good resistance to oils, lubricants and petroleum products
Waterproof
Aplicaciones
Food;Fruit and vegetable;Industry;Collection;Hospital;Pharmaceutical;Esthetic
Información técnica
Atributos
| Tamaño | s |
|---|---|
| Longitud | 240 mm |
| Color | negro |
| Material Principal | nitrilo |
| Contacto con alimentos | si |
| Embalaje | caja dispensadora de 10 |
| Material | nitrilo |
| En polvo | no |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,14 € Sin IVA
/ unidad
7,43 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días
