CAJA 100 U. GUANTE T-10-10,5/2XL 93-401 NITRILITE NATURAL NITRILO S/POLVO

Nitrilito 93401

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Ansell:93-401 10.5
Rubix:799091058000
fabricante:93401105
EAN:0076490453183
ANSELL Gloves NITRILITE 93-401 MT 10-10,5
brand logo
Resumen técnico
Tamaño10/10,5
Longitud300 mm
Colorblanco
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-10-10,5/2XL 93-401 NITRILITE NATURAL NITRILO S/POLVO


La gama de guantes Nitrilite® de Ansell ofrece dos niveles de limpieza. Fabricados en un entorno controlado exento de polvo, presentan unos niveles extraordinariamente bajos de elementos por extracción y de partículas, para proteger aún mejor los productos. El polímero 100% nitrilo evita al usuario la aparición de alergias asociadas con las proteínas del látex.
También, para mejorar la seguridad, ofrecen una magnífica resistencia a productos químicos y a pinchazos. Todo esto, además de unas óptimas propiedades eléctricas, hace que los guantes Nitrilite® sean ideales para una extensa gama de sectores industriales, desde los de electrónica y biotecnologías hasta los talleres de pintura en el sector automovilístico.
Longitud : 305 mm. Contacto con alimentos : No. Antistatic : Si. Sin Silicona.
Normes : EN ISO 374-1:2016 B_JKT, EN ISO 374-5:2016_Virus
Low allergy potential and reliable protection for clean environments.

Cualidades

  • Compatible con la clase 10 (ISO 4)
  • Niveles muy bajos de contenido iónico y partículas para una excelente protección del producto
  • Formulación de nitrilo sin proteínas de látex ni aceleradores para evitar la susceptibilidad de reacciones alérgicas de tipo I o IV

Aplicaciones

Montaje de líneas blancas, Biotecnologías, Electrónica, Talleres de pintura y pulverización, Fabricación de semiconductores

Información técnica


Atributos
Peso neto8 g
Tamaño10/10,5
Longitud300 mm
Colorblanco
Material Principalnitrilo
Contacto con alimentosno
Embalaje50 gloves per inner bag 2 inner bags per master polybag 10 master polybags per (1000 gloves) per liner bag
Materialnitrile
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,73 Sin IVA
/ unidad
31,13 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días