CAJA 50 U. GUANTE T-10,5-11/2XL 93-163 TOUCHNTUFF AZUL NITRILO S/POLVO

TouchNTuff 93163

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Ansell:93-163 10.5-11
Rubix:798914023000
fabricante:93163105
EAN:0076490458874
brand logo
Resumen técnico
Tamaño10,5/11
Longitud355 mm
Colorazul
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : CAJA 50 U. GUANTE T-10,5-11/2XL 93-163 TOUCHNTUFF AZUL NITRILO S/POLVO


Guante ambidiestro con buena resistencia a la perforación. La formulación de nitrilo del guante ayuda a reducir la fatiga de la mano. Flexibilidad y confort que permiten una excelente destreza. Acabado pegado, puño enrollado para facilitar su colocación y resistencia al desgarro.

Reliable performance and chemical splash protection.

Cualidades

  • El puño extralargo de 355 mm proporciona protección contra la contaminación cruzada y el antebrazo.
  • El material de nitrilo suave y duradero garantiza una amplia protección contra salpicaduras químicas

Aplicaciones

Fabricación electrónica|Procesamiento y servicios alimentarios|Limpieza industrial|Fabricación farmacéutica|Fabricación biotecnológica|Tareas ligeras de montaje|Reciclaje y eliminación de residuos

Información técnica


Atributos
Tamaño10,5/11
Longitud355 mm
Colorazul
Material Principalnitrilo
Contacto con alimentosno
Embalaje50 gloves per dispenser 10 dispensers per case 500 gloves per case
Grosor0.17 mm
Materialnitrile
En polvono
Categoría3
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,01 Sin IVA
/ unidad
29,05 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño

Seleccione variantes (5)