CAJA 50 U. GUANTE T-8,5-9/L 93-163 TOUCHNTUFF AZUL NITRILO S/POLVO

TouchNTuff 93163

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ansell:93-163-9
Rubix:798779052000
fabricante:93163085
EAN:10076490057647
brand logo

Resumen técnico

Tamaño08,5/09
Longitud355 mm
Colorazul
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CAJA 50 U. GUANTE T-8,5-9/L 93-163 TOUCHNTUFF AZUL NITRILO S/POLVO


Guante ambidiestro con buena resistencia a la perforación. La formulación de nitrilo del guante ayuda a reducir la fatiga de la mano. Flexibilidad y confort que permiten una excelente destreza. Acabado pegado, puño enrollado para facilitar su colocación y resistencia al desgarro.

Rendimiento fiable y protección contra salpicaduras químicas.

Cualidades

  • El puño extralargo de 355 mm proporciona protección contra la contaminación cruzada y el antebrazo.
  • El material de nitrilo suave y duradero garantiza una amplia protección contra salpicaduras químicas

Aplicaciones

Fabricación electrónica|Procesamiento y servicios alimentarios|Limpieza industrial|Fabricación farmacéutica|Fabricación biotecnológica|Tareas ligeras de montaje|Reciclaje y eliminación de residuos

Información técnica


Atributos
Tamaño08,5/09
Longitud355 mm
Colorazul
Material Principalnitrilo
Contacto con alimentosno
Grosor0.17 mm
Materialnitrilo
En polvono
Categoría3
24,01 € Sin IVA
/ unidad
29,05 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño