CAJA 100 U. GUANTE T-6 SOLO 995 AZUL LATEX [EX-SOLO PLUS]
Solo 995
Ver información técnicaVer documentosReferencias
MAPA:995-6
Rubix:798330056000
fabricante:34995426
EAN:3245429954160




Documentos
Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-6 SOLO 995 AZUL LATEX [EX-SOLO PLUS]
Excelente destreza gracias a la flexibiliad del látex natural. Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar. Usado solo o como sobreguante. Fácil de poner y de quitar. Protección adaptada a usos de corta duración.
Aplicaciones
Industria alimenticia, mecánica y laboratorio.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 6 |
|---|---|
| Color | verde |
| Material Principal | látex |
| Contacto con alimentos | si |
| Embalaje | 100 guantes/caja; 1000 guantes/caja |
| Grosor | 0.1 mm |
| Material | látex natural |
| Categoría | 3 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,04 € Sin IVA
/ unidad
9,73 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
