MACHO M5.0 SPIRAL FLUTE HSS

Toroide HSS

Ver información técnica
Referencias
GISS Cutline:885540
Rubix:798949418000
EAN:3660338388248
brand logo
Resumen técnico
Roscadom5
Diámetro de rosca5 mm
Tipotaladros ciegos métricos
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : MACHO M5.0 SPIRAL FLUTE HSS


 Espiral métrica ISO

Información técnica


Atributos
Roscadom5
Diámetro de rosca5 mm
Tipotaladros ciegos métricos
Con spray refrigeranteno
Ángulo de hélice15 °
Material del cuerpohss
Toleranciaiso 2 / 6h
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,95 Sin IVA
/ unidad
12,04 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días