MACHO MAQUINA HELICOIDAL BSP 5/8 HSSE VAP MULTIMATERIAL

MACHO DE ROSCAR GAS - HELICOIDAL - HSSE 3 % VANADIO - MATERIAS MÚLTIPLES

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

GISS Cutline:864944
Rubix:798943645000
EAN:3660338193828
864944
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Roscado5/8
Tipotaladros pasantes británicos
Con spray refrigeranteno
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : MACHO MAQUINA HELICOIDAL BSP 5/8 HSSE VAP MULTIMATERIAL


Roscado GAS.
Macho de roscar para orificio no pasante.
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Roscado5/8
Tipotaladros pasantes británicos
Con spray refrigeranteno
Diámetro de perforación21 mm
Diámetro de cola18 mm
Adaptador de llave cuadrada14.5 mm
Ángulo de hélice40 °
Longitud total125 mm
Material del cuerpohss-e
Rosca5/8
N.º de roscas por pulgada14
Toleranciaiso229
160,73 Sin IVA
/ unidad
194,48 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días