MACHO MAQUINA PASANTE 7/16X14 HSSE VAP MULTIMATERIAL
MACHO DE ROSCAR UNC - RECTO - HSSE - 3 % VANADIO MATERIAS MÚLTIPLES
Ver información técnicaVer documentosReferencias
GISS Cutline:864962
Rubix:798943632000
EAN:3660338193996




Resumen técnico
| Tipo | taladros pasantes americanos |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
Documentos
Detalles de producto : MACHO MAQUINA PASANTE 7/16X14 HSSE VAP MULTIMATERIAL
Roscado UNC.
Macho de roscar para orificio pasante.
Macho de roscar para orificio pasante.
Información técnica
Atributos
| Tipo | taladros pasantes americanos |
|---|---|
| Con spray refrigerante | no |
| Dirección de roscado | derecha |
| Diámetro de perforación | 9.3 mm |
| Diámetro de cola | 8 mm |
| Adaptador de llave cuadrada | 6.2 mm |
| Profundidad de rosca | 20 mm |
| Ángulo de hélice | 0 ° |
| Revestimiento | aerosol |
| Longitud total | 100 mm |
| Material del cuerpo | hss-e |
| Rosca | 7/16 |
| N.º de roscas por pulgada | 14 |
| Tolerancia | 2b |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
55,85 € Sin IVA
/ unidad
67,58 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días