Referencias
GISS Cutline:885483
Rubix:798942750000
EAN:3660338387715


Resumen técnico
| Roscado | 3/4x14 |
|---|---|
| Tipo | taladros pasantes británicos |
| Con spray refrigerante | no |
Detalles de producto : JUEGO DE MACHOS NPT 3/4X14 HSS
- Se suministra por unidad
- Cable de enchufe
Información técnica
Atributos
| Roscado | 3/4x14 |
|---|---|
| Tipo | taladros pasantes británicos |
| Con spray refrigerante | no |
| Ángulo de hélice | 15 ° |
| Material del cuerpo | hss |
| N.º de roscas por pulgada | 14 |
| Tolerancia | iso 2 / 6h |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
48,78 € Sin IVA
/ unidad
59,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días