MACHOS ROSCAR A MAQUINA DIN371 HSSE SIRIUS TIPO INOX FORMA C M4
Machos roscar a máquina DIN371 HSSE SIRIUS tipo inoxidable forma C
Ver información técnicaReferencias
Gühring:4218 4.000
Rubix:799284676000
fabricante:9042180040000
EAN:4049844144026
Detalles de producto : MACHOS ROSCAR A MAQUINA DIN371 HSSE SIRIUS TIPO INOX FORMA C M4
Macho de roscar a máquina para agujero pasante
Características: campo de tolerancia ISO 2/6H, tipo INOX, con punta espiral forma B (pasos 4–5).
Aplicación: para roscas métricas normales conforme a DIN 13. Especialmente apta para aceros resistentes al óxido y a los ácidos, como aceros azufrados, aceros austeníticos, aceros martensíticos y aceros ferríticos.
Características: campo de tolerancia ISO 2/6H, tipo INOX, con punta espiral forma B (pasos 4–5).
Aplicación: para roscas métricas normales conforme a DIN 13. Especialmente apta para aceros resistentes al óxido y a los ácidos, como aceros azufrados, aceros austeníticos, aceros martensíticos y aceros ferríticos.
Información técnica
Atributos
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
47,96 € Sin IVA
/ unidad
58,03 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días










