ISO 4029 INOX A2 M-06X008 SW3 ESPARRAGO ALLEN PTA. FILO ANULAR

Tornillos prisioneros con hexágono interior y extremo de cazoleta

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VSTHCC6X8EFA2ISO
Rubix:799130105000
fabricante:402926 8
EAN:4043377076113
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca6 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 4029 INOX A2 M-06X008 SW3 ESPARRAGO ALLEN PTA. FILO ANULAR


Espárragos roscados con hexágono interior y pivote A2 6X8 sw3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca6 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 916 / iso 4029
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Categoría de calidada2
Tipo de roscamétrica
Tipoextremo cónico
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,52 Sin IVA
/ 200 unidades
19,99 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

Seleccione variantes (9)