ISO 4026 INOX A2 M-05X008 SW2,5 ESPARRAGO ALLEN PTA. PLANA

Tornillos prisioneros con hexágono interior y punta plana

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VSTHCPL5X8EFA2
Rubix:799129759000
fabricante:402625 8
EAN:4043377068873
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca5 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 4026 INOX A2 M-05X008 SW2,5 ESPARRAGO ALLEN PTA. PLANA


Espárragos roscados con hexag. interior y punta biselada A2 5X8 sw2,5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 913 / ISO 4026
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Categoría de calidadA2
Tipo de roscamétrica
Tipoextremo cónico
28,45 Sin IVA
/ 500 unidades
34,42 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

8 mm

Material/acabado