ISO 4027 INOX A2 M-04X010 SW2 ESPARRAGO ALLEN PTA. CONICA

Tornillos prisioneros con hexágono interior y punta

Ver información técnica

Referencias

Ref. sustituida:STHC4X10BTPNTOA2
Spartex:VSTHCPT4X10EFA2ISO
Rubix:799129473000
fabricante:402724 10
EAN:4043377071019
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca4 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 4027 INOX A2 M-04X010 SW2 ESPARRAGO ALLEN PTA. CONICA


Espárragos roscados con hexágono interior y punta A2 4X10 sw2

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 914 / ISO 4027
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Categoría de calidadA2
Tipo de roscamétrica
Tipoextremo puntiagudo
53,55 € Sin IVA
/ 500 unidades
64,80 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

10 mm

Material/acabado