DIN 653 INOX A1 M-08X016 TORNILLO CAB. RED. MOLETEADA BAJA
Tornillos moleteados, forma baja
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMB8X16EFA1
Rubix:799137897000
fabricante:065328 16
EAN:4043377050960


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a1 |
Detalles de producto : DIN 653 INOX A1 M-08X016 TORNILLO CAB. RED. MOLETEADA BAJA
Tornillos moleteados forma baja A1 8X16
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 8 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a1 |
| Norma | din 653 |
| Tipo de huella | moleteado |
| Superficie del hilo | total |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
350,00 € Sin IVA
/ 25 unidades
423,50 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días