ISO 4027 INOX A2 M-05X006 SW2,5 ESPARRAGO ALLEN PTA. CONICA

Tornillos prisioneros con hexágono interior y punta

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VSTHCPT5X6EFA2
Rubix:799114244000
fabricante:402725 6
EAN:4043377071248
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5 mm
Longitud6 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 4027 INOX A2 M-05X006 SW2,5 ESPARRAGO ALLEN PTA. CONICA


Espárragos roscados con hexágono interior y punta A2 5X6 sw2,5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud6 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normadin 914 / iso 4027
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Categoría de calidada2
Tipo de roscamétrica
Tipoextremo puntiagudo
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,10 Sin IVA
/ 500 unidades
42,47 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

6 mm

Material/acabado

Seleccione variantes (24)