DIN 465 INOX A1 M-03X016 TORNILLO CAB. RED. MOLETEADA RANURADA ALTA
Tornillos moleteados ranurados, forma alta
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VMHFDU3X16EFA1
Rubix:799137853000
fabricante:046523 16
EAN:4043377039132


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a1 |
Detalles de producto : DIN 465 INOX A1 M-03X016 TORNILLO CAB. RED. MOLETEADA RANURADA ALTA
Tornillos moleteados ranurados, forma alta A1 3X16
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 3 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a1 |
| Norma | din 465 |
| Tipo de huella | moleteado ranurado |
| Superficie del hilo | total |
| Tipo de rosca | métrica |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
263,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
318,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días