DIN 464 INOX A1 M-04X006 TORNILLO CAB. RED. MOLETEADA ALTA

Tornillos moleteados, forma alta

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VMH4X6EFA1
Rubix:799137874000
fabricante:046424 6
EAN:4043377038920
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca4 mm
Longitud6 mm
Material/acabadoacero inoxidable a1
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 464 INOX A1 M-04X006 TORNILLO CAB. RED. MOLETEADA ALTA


Tornillos moleteados, forma alta A1 4X6
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca4 mm
Longitud6 mm
Material/acabadoacero inoxidable a1
Normadin 464
Tipo de huellamoleteado
Superficie del hilototal
Tipo de roscamétrica
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
138,00 Sin IVA
/ 50 unidades
166,98 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

Seleccione variantes (32)