ISO 4027 INOX A2 M-08X008 SW4 ESPARRAGO ALLEN PTA. CONICA

Tornillos prisioneros con hexágono interior y punta

Ver información técnica

Referencias

Spartex:VSTHCPT8X8EFA2
Rubix:799114238000
fabricante:402728 8
EAN:4043377071545
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de rosca8 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 4027 INOX A2 M-08X008 SW4 ESPARRAGO ALLEN PTA. CONICA


Espárragos roscados con hexágono interior y punta A2 8X8 sw4
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca8 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaDIN 914 / ISO 4027
Tipo de huellahexágono hueco
Superficie del hilototal
Categoría de calidadA2
Tipo de roscamétrica
Tipoextremo puntiagudo
29,22 Sin IVA
/ 200 unidades
35,36 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

8 mm

Material/acabado