ISO 7380-1 INOX A2-50 M-02,5X008 SW1,5 TORNILLO ALLEN CAB. RED.

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:BHC2,5X8EFA2-50
Rubix:799127705000
fabricante:73801225 8
EAN:4043377385185
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca2.5 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A2-50 M-02,5X008 SW1,5 TORNILLO ALLEN CAB. RED.


Tornillos cab. cil. hexágono interior, rosca total A2-50 2,5X8/8 sw1,5
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2.5 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normaiso 7380
Diámetro métricom2,5
Tipo de huellahexágono hueco
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellasw1,5
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
611,80 Sin IVA
/ 1000 unidades
740,28 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

8 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (674)