ISO 7380-1 INOX A4-50 M-05X035 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. RED.

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:BHC5X35EFA4-50
Rubix:799127603000
fabricante:7380145 35
EAN:4043377208811
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca5 mm
Longitud35 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A4-50 M-05X035 SW3 TORNILLO ALLEN CAB. RED.


Tornillos cab.cil. hexágono interior, rosca total A4-50 5X35/35 sw3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca5 mm
Longitud35 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normaiso 7380
Diámetro métricom5
Tipo de huellahexágono hueco
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellasw3
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,58 Sin IVA
/ 200 unidades
128,96 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

35 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (674)