DIN 7985 INOX A2-50 M-02,5X006 PH1 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos de cabeza Phillips
Ver información técnicaReferencias
Spartex:VTBPH2,5X6EFA2-50
Rubix:799138268000
fabricante:7985225 6
EAN:4043377176394


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 6 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : DIN 7985 INOX A2-50 M-02,5X006 PH1 TORNILLO CAB. ALOM.
Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A2-50 2,5X6 PH1
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 2.5 mm |
|---|---|
| Longitud | 6 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | din 7985 |
| Diámetro métrico | m2,5 |
| Tipo de huella | phillips (ph) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | ph1 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,90 € Sin IVA
/ 1000 unidades
68,85 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
6 mm