ISO 7380-1 INOX A2-50 M-02,5X010 TX8 TORNILLO CAB. RED.

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:BHCTX2,5X10EFA2-50
Rubix:799126746000
fabricante:738012T25 10
EAN:4043377385994
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca2.5 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A2-50 M-02,5X010 TX8 TORNILLO CAB. RED.


Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A2-50 2,5X10/10 TX8
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2.5 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoacero inoxidable a2
Normaiso 7380
Diámetro métricom2,5
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidada2-50
Tamaño de huellat8
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
693,10 Sin IVA
/ 1000 unidades
838,65 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

10 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (674)