DIN 7985 INOX A4-50 M-01,6X012 PH0 TORNILLO CAB. ALOM.

Tornillos de cabeza Phillips

Ver información técnica
Referencias
Spartex:VTBPH1,6X12EFA4-50
Rubix:799138341000
fabricante:7985416 12
EAN:4043377178756
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca1.6 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : DIN 7985 INOX A4-50 M-01,6X012 PH0 TORNILLO CAB. ALOM.


Tornillos cab. cilíndrica con ranura en cruz A4-50 1,6X12 PH0
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca1.6 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normadin 7985
Diámetro métricom1,6
Tipo de huellaphillips (ph)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellaph0
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
283,10 Sin IVA
/ 1000 unidades
342,55 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

12 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (545)