ISO 7380-1 INOX A2-50 M-10X016 TX50 TORNILLO CAB. RED.
Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa
Ver información técnicaReferencias
Spartex:BHCTX10X16EFA2-50
Rubix:799126820000
fabricante:738012T10 16
EAN:4043377312204


Resumen técnico
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A2-50 M-10X016 TX50 TORNILLO CAB. RED.
Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A2-50 10X16/16 TX50
Información técnica
Atributos
| Diámetro de rosca | 10 mm |
|---|---|
| Longitud | 16 mm |
| Material/acabado | acero inoxidable a2 |
| Norma | iso 7380 |
| Diámetro métrico | m10 |
| Tipo de huella | perfil torx (tx) |
| Forma de cabezal | convexo |
| Categoría de calidad | a2-50 |
| Tamaño de huella | t50 |
| Tipo de rosca | métrica |
| Superficie del hilo | total |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
111,00 € Sin IVA
/ 100 unidades
134,31 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
Diámetro de rosca
Longitud
16 mm