ISO 7380-1 INOX A4-50 M-02X012 SW1,3 TORNILLO ALLEN CAB. RED.

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa

Ver información técnica
Referencias
Spartex:BHC2X12EFA4-50
Rubix:799127701000
fabricante:7380142 12
EAN:4043377385307
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Diámetro de rosca2 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A4-50 M-02X012 SW1,3 TORNILLO ALLEN CAB. RED.


Tornillos cab.cil. hexágono interior, rosca total A4-50 2X12/12 sw1,3
brand logo

Información técnica


Atributos
Diámetro de rosca2 mm
Longitud12 mm
Material/acabadoacero inoxidable a4
Normaiso 7380
Diámetro métricom2
Tipo de huellahexágono hueco
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidada4-50
Tamaño de huellasw1,3
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1240,00 Sin IVA
/ 1000 unidades
1500,40 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro de rosca

Longitud

12 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella

Seleccione variantes (674)