ISO 7380-1 INOX A2-50 M-12X025 TX55 TORNILLO CAB. RED.

Tornillo de cabeza cilíndrica hexagonal, rosca completa

Ver información técnica

Referencias

Spartex:BHCTX12X25EFA2-50
Rubix:799126772000
fabricante:738012T12 25
EAN:4043377312440
brand logo

Resumen técnico

Longitud25 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 7380
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7380-1 INOX A2-50 M-12X025 TX55 TORNILLO CAB. RED.


Tornillos cab.cil. multiestrella, rosca total A2-50 12X25/25 TX55

Información técnica


Atributos
Longitud25 mm
Material/acabadoAcero Inoxidable A2
NormaISO 7380
Diámetro métricoM12
Tipo de huellaperfil torx (tx)
Forma de cabezalconvexo
Categoría de calidadA2-50
Diámetro de rosca12 mm
Tamaño de huellat55
Tipo de roscamétrica
Superficie del hilototal
91,00 € Sin IVA
/ 50 unidades
110,11 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Longitud

25 mm

Material/acabado

Diámetro métrico

Tipo de huella