TORNILLO FIJACION ISO 7379-5-M4-25

Tornillo con cuello

Ver información técnica

Referencias

Ganter:ISO 7379-5-M4-25
Rubix:799067467000
EAN:4045525111301
brand logo

Resumen técnico

Diámetro del alambre9 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoAcero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : TORNILLO FIJACION ISO 7379-5-M4-25


El par máximo de apriete de los tornillos con cuello ISO 7379 no debe definirse por la clase de resistencia del acero, ya que está relativamente limitado por las pequeñas superficies de apoyo (hombros) de transición de los diámetros d1 a d2 y d3. La normativa Standard ISO prevé tornillos con o sin moleteado en la cabeza.

Información técnica


Atributos
Diámetro del alambre9 mm
Longitud25 mm
Material/acabadoAcero
Categoría de calidad12.9
Diámetro métricoM4
Tamaño de la roscam4
Forma de cabezalcabeza con hexágono interior (imbus)
4,04 € Sin IVA
/ unidad
4,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro del alambre

Longitud