ISO 7379-5-M4-10

Tornillo con cuello

Ver información técnica

Referencias

Ganter:ISO 7379-5-M4-10
Rubix:798846014000
EAN:4045525084568
brand logo

Resumen técnico

Diámetro del alambre5 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoAcero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7379-5-M4-10


El par máximo de apriete de los tornillos con cuello ISO 7379 no debe definirse por la clase de resistencia del acero, ya que está relativamente limitado por las pequeñas superficies de apoyo (hombros) de transición de los diámetros d1 a d2 y d3. La normativa Standard ISO prevé tornillos con o sin moleteado en la cabeza.

Información técnica


Atributos
Diámetro del alambre5 mm
Longitud10 mm
Material/acabadoAcero
Categoría de calidad12.9
Diámetro métricoM4
3,18 € Sin IVA
/ unidad
3,85 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro del alambre

Longitud