Referencias
Ganter:ISO 7379-5-M4-12
Rubix:798925212000
EAN:4045525085701


Resumen técnico
| Diámetro del alambre | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | Acero |
Detalles de producto : ISO 7379-5-M4-12
El par máximo de apriete de los tornillos con cuello ISO 7379 no debe definirse por la clase de resistencia del acero, ya que está relativamente limitado por las pequeñas superficies de apoyo (hombros) de transición de los diámetros d1 a d2 y d3. La normativa Standard ISO prevé tornillos con o sin moleteado en la cabeza.
Información técnica
Atributos
| Diámetro del alambre | 4 mm |
|---|---|
| Longitud | 12 mm |
| Material/acabado | Acero |
| Categoría de calidad | 12.9 |
| Diámetro métrico | M4 |
| Tamaño de la rosca | m4 |
| Forma de cabezal | de cuello |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,92 € Sin IVA
/ unidad
4,74 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días