Referencias
Beta Tools:8225 12
Rubix:798273023000
fabricante:082250212
EAN:8014230636047

Detalles de producto : 082250212 8225 12-GRILLETES RECTOS
Grilletes rectos inox AISI 316
Cualidades
Grilletes rectos inox AISI 316
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 120x50x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 189 g |
| Material/acabado | Acero |
| Diámetro de perno | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
14,03 € Sin IVA
/ unidad
16,98 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
