ISO 7379-5-M4-8 TORNILLO

Tornillo con cuello

Ver información técnica

Referencias

Ganter:ISO 7379-5-M4-8
Rubix:799079559000
EAN:4045525111394
brand logo

Resumen técnico

Diámetro del alambre4 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoAcero
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : ISO 7379-5-M4-8 TORNILLO


El par máximo de apriete de los tornillos con cuello ISO 7379 no debe definirse por la clase de resistencia del acero, ya que está relativamente limitado por las pequeñas superficies de apoyo (hombros) de transición de los diámetros d1 a d2 y d3. La normativa Standard ISO prevé tornillos con o sin moleteado en la cabeza.

Información técnica


Atributos
Diámetro del alambre4 mm
Longitud8 mm
Material/acabadoAcero
Categoría de calidad12.9
Diámetro métricoM4
Tamaño de la roscam4
Forma de cabezalcilíndrica con resalte con collar (shoulder screw)
3,04 € Sin IVA
/ unidad
3,68 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Diámetro del alambre

Longitud