8029R T1,0-GRILLETES LIRA ALTA RESISTEN.
Grilletes de arco para elevación, perno roscado de acero aleado de alta resistencia, grillete galvanizado en caliente
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:8029R T1,0
Rubix:798609801000
fabricante:080290110
EAN:8014230717425

Detalles de producto : 8029R T1,0-GRILLETES LIRA ALTA RESISTEN.
Grilletes de lira para elevación, perno roscado de acero aleado de alta resistencia, grillete galvanizado en caliente
Cualidades
Grilletes de arco para elevación, perno roscado de acero aleado de alta resistencia, grillete galvanizado en caliente
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 60x44x17 mm |
|---|---|
| Peso neto | 160 g |
| Material/acabado | Zinc |
| Diámetro de perno | 11 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,25 € Sin IVA
/ unidad
7,56 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
