Referencias
Beta Tools:8228 12
Rubix:798547813000
fabricante:082280212
EAN:8014230636207

Detalles de producto : 082280212 8228 12-GRILLETES FORMA LIRA
Grilletes de lira inox AISI 316
Cualidades
Grilletes de lira inox AISI 316
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 120x50x15 mm |
|---|---|
| Peso neto | 209 g |
| Material/acabado | Acero |
| Diámetro de perno | 12 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,41 € Sin IVA
/ unidad
15,02 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
