8026A 22-GRILLETES RECTOS FORJADOS ZINC.
Grilletes de elevación rectos, tipo UNI de acero al carbono galvanizado
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:8026A 22
Rubix:798169026000
fabricante:080260022
EAN:8014230185507

Detalles de producto : 8026A 22-GRILLETES RECTOS FORJADOS ZINC.
Grilletes de elevación rectos, tipo UNI de acero al carbono galvanizado
Cualidades
Grilletes de elevación rectos, tipo UNI de acero al carbono galvanizado
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 260x140x110 mm |
|---|---|
| Peso neto | 920 g |
| Material/acabado | Zinc |
| Diámetro de perno | 22 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,58 € Sin IVA
/ unidad
20,06 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
