8026A 32-GRILLETES RECTOS FORJADOS ZINC.
Grilletes de elevación rectos, tipo UNI de acero al carbono galvanizado
Ver información técnicaReferencias
Beta Tools:8026A 32
Rubix:798169029000
fabricante:080260032
EAN:8014230185538

Detalles de producto : 8026A 32-GRILLETES RECTOS FORJADOS ZINC.
Grilletes de elevación rectos, tipo UNI de acero al carbono galvanizado
Cualidades
Grilletes de elevación rectos, tipo UNI de acero al carbono galvanizado
Aplicaciones
Accesorios para cables
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 180x140x74 mm |
|---|---|
| Peso neto | 2796 g |
| Material/acabado | Zinc |
| Diámetro de perno | 32 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
44,63 € Sin IVA
/ unidad
54,00 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
