Referencias
Beta Tools:920B 28
Rubix:798167539000
fabricante:009200128
EAN:8014230034249

Detalles de producto : 920B 28-LLAVES DE VASO DE MANO POLIGONAL
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 205x70x35 mm |
|---|---|
| Peso neto | 205 g |
| Longitud | 47 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 205 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,86 € Sin IVA
/ unidad
11,93 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
