3020019 1/2DR X 19MM DEEP SOCKET BIHEX
Vaso de 1 - 2 pulgadas larga
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Stahlwille:03020019
Rubix:798228791000
EAN:4018754005635




Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
|---|---|
| Diámetro | 26.2 mm |
| Longitud | 83 mm |
Documentos
Detalles de producto : 3020019 1/2DR X 19MM DEEP SOCKET BIHEX
Llave de vaso bihexagonal de 1/2", larga
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
Fabricado en acero de alto rendimiento HPQ®, cromado.
Características: DIN 3124 –ISO 2725-1, con ranura para bola de retención y con moleteado antideslizante.
Fabricado en acero de alto rendimiento HPQ®, cromado.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 26x26x83 mm |
|---|---|
| Peso neto | 186 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
| Diámetro | 26.2 mm |
| Longitud | 83 mm |
| Acabado | cromado |
| Peso | 165 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
26,65 € Sin IVA
/ unidad
32,25 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días