Referencias
Facom:K.1'7/16B
Rubix:798528112000
fabricante:K.1P7/16B
EAN:3148516597885





Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 59 mm |
Detalles de producto : K.1'7/16B VASO 3/4''
• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas.
• Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos.
• Equipados con un botón de desbloqueo rápido.
• Presentación: cromada satinada.
K.B - VASOS 3/4\" 12 CARAS EN PULGADAS | K.1P7/16B
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 331 g |
|---|---|
| Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.) | 59x50x50 mm |
| Peso con embalaje | 331 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
| Diámetro | 36 mm |
| Longitud | 59 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 1-7/16 '' |
| Acabado | satén/cromo |
| Peso | 339 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
27,36 € Sin IVA
/ unidad
33,11 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días