Referencias
Bahco:8900SM-24
Rubix:798211491000
EAN:7314151810801

Detalles de producto : 8900SM-24
Vástago moleteado para giro con los dedos de sujetadores de libre movimiento
No apto para uso en máquinas
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120
No apto para uso en máquinas
Acabado altamente pulido
Acero aleado de alto rendimiento
Normas: ISO 2725/1174 y DIN 3124/3120
Cualidades
Vasos con cuadradillo de 3/4\" y perfil hexagonal métrico
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 220 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Longitud | 50 mm |
| Acabado | pulido |
| Peso | 175 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,37 € Sin IVA
/ unidad
21,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días