K.32LA VASO 3/4''

K.LA - Vasos 3/4" largos 6 caras métricos

Ver información técnica

Referencias

Facom:K.32LA
Rubix:798528064000
EAN:3148510302058
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro32 mm
Longitud90 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : K.32LA VASO 3/4''


• Perfil OGV®: más potente y seguro, preserva las tuercas. • Permite un bloqueo de seguridad con los trinquetes y accesorios equipados con dedos. • Equipados con un botón de desbloqueo rápido. • Presentación: cromada satinada.
VASO LARGO 3/4 - 6C - 32MM

Información técnica


Atributos
Peso neto564 g
Dimensiones del embalaje (lar. x an. x al.)87x45x45 mm
Peso con embalaje564 g
Adaptador de llave cuadrada3/4 ''
Diámetro32 mm
Longitud90 mm
Cuadrado32 mm
Peso540 g
37,69 Sin IVA
/ unidad
45,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días